Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm
Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm
Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm
Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-170.7654
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7654
EAN/GTIN:
     4044589117632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden Leitmarkierung
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Piktogramm zur Bodenmarkierung
boden leitmarkierung
Bodenmarkierung Fußabdruck, langnachleuchtend
Fußabdruck

  • langnachleuchtend
  • mit Anti-Rutsch-Effekt
  • selbstklebend

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (BxL): 10,0 x 20,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Fussabdruck
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
10,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,98*
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 6,98*
7 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 9,33*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7655
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.