Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 5,0 cm ¾


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 5,0 cm ¾
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 5,0 cm ¾
Bodenmarkierung rund, vollflächig langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 5,0 cm ¾
Artikel-Nr.:
     894-170.7400
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7400
EAN/GTIN:
     4044589172136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspunkte Ausführung: rund, vollflächig langnachleuchtend
Bodenmarkierungspunkte

  • selbstklebend
  • rutschhemmende Oberfläche
  • hohe Endhaftung
  • erhältlich in vollflächig langnachleuchtend oder grün / langnachleuchtend mit Richtungspfeil

1 VE = 10 Stück, Preis per VE


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rund
Symbol:
Neutral
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Lieferform:
Verpackungseinheit
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
1,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungspunkte, Markierungspunkt rutschhemmend, Warnmarkierungspunkte, bodenmarkierung zur fluchtwegkennzeichnung, Bodenmarkierungspfeil langnachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 18,23*
Lager 894
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 18,23*
6 Tage
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 21,70*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 17,76*
€ 26,94*
7 Tage
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,22*
€ 50,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7401
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.