Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang - Alu nachleuchtend, Verhalten im Brandfall, 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang - Alu nachleuchtend, Verhalten im Brandfall, 20,0 x 20,0 cm
Aushang - Alu nachleuchtend, Verhalten im Brandfall, 20,0 x 20,0 cm
Aushang - Alu nachleuchtend, Verhalten im Brandfall, 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-150.A5970
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5970
EAN/GTIN:
     4044589368690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushang - Brandschutz Verhalten im Brandfall
Verhalten im Brandfall


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aushang - Alu nachleuchtend, Verhalten im Brandfall, 20, 0 x 20, 0 cm, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 13,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 13,65*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,14*
€ 20,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A5970
ab € 6,97*
Ähnlich
Wolk
21.A5970
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
43.A5970
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.