Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2,5 x 20 DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2,5 x 20 DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2,5 x 20 DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2,5 x 20 DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Artikel-Nr.:
     894-150.A3917
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A3917
EAN/GTIN:
     4044589402134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augenspüleinrichtung E011 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Au...
alle erste hilfe kennzeichnung
Erste-Hilfe-Schild - Fahne - langnachleuchtend Augenspüleinrichtung DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Fahnenschild Augenspüleinrichtung

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E011
  • Größe (BxHxT): 2,5 x 20,2 x 20,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Fahnenschild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
Fahne
Symbol:
Augenspüleinrichtung
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,2 cm
Höhe:
20,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2, 5 x 20, DIN EN ISO 7010 E011, ASR A1.3 E011, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,92*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,18*
€ 29,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3912
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.