Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Defibrillator, 2,5 x 20 x 20,5 DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Defibrillator, 2,5 x 20 x 20,5 DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Defibrillator, 2,5 x 20 x 20,5 DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Defibrillator, 2,5 x 20 x 20,5 DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Artikel-Nr.:
     894-150.A3907
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A3907
EAN/GTIN:
     4044589402097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Erste-Hilfe-Schild - Fahne - langnachleuchtend Automatisierter externer Defibrillator (AED) DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Fahnenschild Defibrillator

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E010
  • Größe (BxHxT): 2,5 x 20,2 x 20,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E010 - AED (Automatisierter Externer Defibrilator)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E010 - AED (Automatisierter Externer Defibrilator)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Fahnenschild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
Fahne
Symbol:
Automatisierter externer Defibrillator (AED)
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, defibrillator-hinweisschild alu, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild langnachleuchtend, Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Defibrillator, 2, 5 x 20 x 20, DIN EN ISO 7010 E010, ASR A1.3 E010, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,72*
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3902
ab € 11,43*
Ähnlich
Wolk
44.A3902
ab € 13,72*
Ähnlich
Wolk
44.A3907
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.