Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken linke Seite 15x15 cm, Alu DIN EN ISO 7010 E022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken linke Seite 15x15 cm, Alu DIN EN ISO 7010 E022
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken linke Seite 15x15 cm, Alu DIN EN ISO 7010 E022
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken linke Seite 15x15 cm, Alu DIN EN ISO 7010 E022
Artikel-Nr.:
     894-150.A2165
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2165
EAN/GTIN:
     4044589441256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E022 Tü...
Tür öffnet durch Drücken auf der li...
Tür öffnet durch Drücken links E022...
rettungszeichen en iso 7010 e022 tü...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite DIN EN ISO 7010 E022
Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E022
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite, Alu, DIN EN ISO 7010 E022, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,26*
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,26*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2165
ab € 3,67*
Ähnlich
Wolk
44.A2165
ab € 5,52*
Ähnlich
Wolk
15.A2167
ab € 6,28*
Ähnlich
Wolk
38.A2167
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
44.A2167
ab € 6,28*
Ähnlich
Wolk
38.A2075
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.