Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg rechts Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 39,0x11,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsweg rechts Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 39,0x11,5cm
Rettungsweg rechts Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 39,0x11,5cm
Artikel-Nr.:
     894-150.7652
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7652
EAN/GTIN:
     4044589113795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Fluchtweg-Kombischild Symbol: Rettungsweg rechts
Fluchtweg-Kombischild Symbol - Notausgang - verschiedene Richtungen


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 39,0 x 11,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Exit, Pfeil nach rechts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
39,0 cm
Höhe:
11,5 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
39,0 × 11,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fluchtwegschilder praxisbewährt alu, fluchtwegschilder praxisbewährt, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,57*
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.