Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-150.7507 Herst.-Nr.: 15.7507 EAN/GTIN: 4044589055019 |
| | |
|
| | |
| SafetyWalk - Antirutsch-Warnmarkierungsstreifen langnachleuchtend/schwarz Safety Walk® Antirutschstreifen selbstklebend, rutschhemmende Oberfläche R11, ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden. - Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
- Größe (BxL): 3,0 x 80,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu HI 150 | Produktart: | Markierungsstreifen | Produktkategorie: | Leitmarkierung | Farbe: | weiß/schwarz | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | langnachleuchtend | rutschhemmend | Einsatzbereich: | Innenbereich | Leuchtdichte [mcd]: | 150 mcd | Material: | Aluminium | Breite: | 3,0 cm | Stärke: | 0,2 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,82* | € 16,97* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,79* | € 16,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 16,52* | € 24,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,16* | € 48,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|