Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgang Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 30,0x10,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausgang Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 30,0x10,50 cm
Ausgang Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 30,0x10,50 cm
Ausgang Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 30,0x10,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-150.0097
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0097
EAN/GTIN:
     4044589054609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Fluchtweg - Zusatzschild- langnachleuchtend Ausgang
Ausgang


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 30,0 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Ausgang
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 12,16*
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 12,16*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,94*
€ 18,37*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0097
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.