Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild PLUS Winkel Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild PLUS Winkel Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F002
Brandschutzschild PLUS Winkel Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F002
Brandschutzschild PLUS Winkel Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F002
Artikel-Nr.:
     894-140.A5145
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     14.A5145
EAN/GTIN:
     4044589488428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Brandschutzschild PLUS - Winkel - langnachleuchtend + tagesfluoreszierend Löschschlauch DIN EN ISO 7010 F002
SafetyMarking® Brandschutz-Winkelschild – Löschschlauch

Norm: DIN EN ISO 7010 F002

Winkelschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen

Ausführung PLUS: langnachleuchtend + tagesfluoreszierend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • tagesfluoreszierend bei Licht – das PLUS an Wahrnehmung
  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

Montagemaße B x H x T für Winkelschilder:

Für 15,0 x 15,0 = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm

Für 20,0 x 20,0 = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend/tagesfluoreszierend HI 150 PLUS, Alu
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F002
  • Größe (BxHxT): 33,5 x 20,2 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150 PLUS
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Winkelschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
tagesfluoreszierend (gelb) | langnachleuchtend
Symbol:
Löschschlauch
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Brandschutzschild PLUS Winkel Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht., DIN EN ISO 7010 F002, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 14,94*
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 14,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5140
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
15.A5145
ab € 12,19*
Ähnlich
Wolk
44.A5140
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.A5145
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.