Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild PLUS Fahne Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild PLUS Fahne Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F001
Brandschutzschild PLUS Fahne Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F001
Brandschutzschild PLUS Fahne Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F001
Artikel-Nr.:
     894-140.A5035
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     14.A5035
EAN/GTIN:
     4044589488336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzschild PLUS - Fahne - langnachleuchtend + tagesfluoreszierend Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001
SafetyMarking® Brandschutz-Fahnenschild – Feuerlöscher

Norm: DIN EN ISO 7010 F001

Fahnenschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.
 

Ausführung PLUS: langnachleuchtend + tagesfluoreszierend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • tagesfluoreszierend bei Licht – das PLUS an Wahrnehmung
  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 2,5 x 30,2 x 30,2 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend/tagesfluoreszierend HI 150 PLUS, Alu
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F001
  • Größe (BxHxT): 2,0 x 15,2 x 15,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150 PLUS
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Fahnenschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
tagesfluoreszierend (gelb) | langnachleuchtend
Symbol:
Feuerlöscher
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild PLUS Fahne Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht., DIN EN ISO 7010 F001, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 11,15*
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 11,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.A5035
ab € 7,94*
Ähnlich
Wolk
43.A5036
ab € 8,33*
Ähnlich
Wolk
44.A5035
ab € 8,26*
Ähnlich
Wolk
44.A5036
ab € 12,18*
Ähnlich
Wolk
44.A5037
ab € 21,70*
Ähnlich
Wolk
51.A5035
ab € 7,84*
Ähnlich
Wolk
51.A5036
ab € 8,31*
Ähnlich
Wolk
51.A5037
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
15.A5037
ab € 21,57*
Ähnlich
Wolk
15.A5036
ab € 12,16*
Ähnlich
Wolk
15.A5034
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
15.A5035
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.