Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmgesichert, Videoüberwacht, Zutritt verboten. Alu, 35 cm x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alarmgesichert, Videoüberwacht, Zutritt verboten. Alu, 35 cm x 25 cm
Alarmgesichert, Videoüberwacht, Zutritt verboten. Alu, 35 cm x 25 cm
Alarmgesichert, Videoüberwacht, Zutritt verboten. Alu, 35 cm x 25 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.G5038
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.G5038
EAN/GTIN:
     4044589416117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Hinweisschild - Grundbesitzkennzeichnung Alarmgesichert, Videoüberwacht
Alarmgesichert, Videoüberwacht, Unbefugten Zutritt verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 35,0 cm x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
35,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zutritt verboten (Hinweisschild), hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild zutritt, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 10,15*
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 10,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.