Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer, Alu geprägt, Gr. 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer, Alu geprägt, Gr. 30x20 cm
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer, Alu geprägt, Gr. 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.5838
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5838
EAN/GTIN:
     4044589018021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes ...
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
explosionsgefahr! feuer, offenes li...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten! Funkenbildung vermeiden!


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,68*
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.