Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.5815 Herst.-Nr.: 11.5815 EAN/GTIN: 4044589017857 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Betreten verboten Lebensgefahr Zuwiderhandlungen Betreten verboten - Lebensgefahr Zuwiderhandlungen werden bestraft- Material: Aluminium geprägt
- Größe 60,00 cm x 40,00 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Betriebskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Breite: | 60,0 cm | Höhe: | 40,0 cm | Stärke: | 0,6 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,61* | € 33,11* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,62* | € 33,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,26* | € 49,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|