Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.5573 Herst.-Nr.: 11.5573 EAN/GTIN: 4044589016621 |
| | |
|
| | |
| Haltverbotsschild Symbol: Absolutes Haltverbot Kombischild absolutes Haltverbot - Privatgrundstück Schweizer Ausführung auf Anfrage - Material: Aluminium geprägt
- Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Halteverbotsschild | Produktkategorie: | Parkplatzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Symbol: | Haltverbot | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Breite: | 40,0 cm | Höhe: | 60,0 cm | Stärke: | 0,6 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombischild Halteverbot, Hinweisschild Privatgrundstück, Privatgrundstück Hinweisschild, Parken Verboten Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Parkerlaubnis, Parkausweise |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,49* | € 31,76* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,35* | € 31,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,54* | € 88,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|