Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunde anleinen (Symbolschild) Hinweisschild, Alu, 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hunde anleinen (Symbolschild) Hinweisschild, Alu, 20x20 cm
Hunde anleinen (Symbolschild) Hinweisschild, Alu, 20x20 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.5347
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5347
EAN/GTIN:
     4044589016072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitanlagenschild
Grünanlagenschild
Schilder für öffentliche Anlagen
Leinenzwang
Hinweisschild - Wald- und Freizeitanlagen Hunde anleinen (Symbolschild)
Hunde anleinen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schilder für öffentliche anlagen, Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,91*
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,91*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.