Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuer und Rauchen polizeilich verboten Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,40x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuer und Rauchen polizeilich verboten Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,40x25cm
Feuer und Rauchen polizeilich verboten Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,40x25cm
Artikel-Nr.:
     894-110.5084
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5084
EAN/GTIN:
     4044589014436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Feuer und Rauchen polizeilich verboten
Feuer und Rauchen polizeilich verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten (Textschild), allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,87*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,13*
€ 18,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.