Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen,offenes Licht und Feuer..Hinweisschild Betriebskennz., Alu, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rauchen,offenes Licht und Feuer..Hinweisschild Betriebskennz., Alu, 30x20 cm
Rauchen,offenes Licht und Feuer..Hinweisschild Betriebskennz., Alu, 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.5082
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5082
EAN/GTIN:
     4044589014429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftwagenanlage Rauchen, offenes L...
Rauchen verboten (Textschild)
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
kraftwagenanlage rauchen, offenes l...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten
Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,60*
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,60*
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 15,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.