Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.5078 Herst.-Nr.: 11.5078 EAN/GTIN: 4044589014399 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Ab hier Rauchen verboten Ab hier Rauchen verboten- Material: Aluminium geprägt
- Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Betriebskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 20,0 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband |
| | |
| |