Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.2753 Herst.-Nr.: 11.2753 EAN/GTIN: 4044589013385 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO- Material: Aluminium geprägt
- Größe (BxH): 50,0 x 35,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Feuerwehrzufahrtsschild | Produktkategorie: | Verkehrskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium | Breite: | 50,0 cm | Höhe: | 35,0 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten, wolk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,70* | € 24,58* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,72* | € 24,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,34* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|