Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Richtungspfeil rechts/links, Alu geprägt, Größe 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Richtungspfeil rechts/links, Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Brandschutzschild Richtungspfeil rechts/links, Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.2710
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2710
EAN/GTIN:
     4044589013262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild Richtungsangabe rechts/links
SafetyMarking® Brandschutzschild – Richtungsangabe links/rechts


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Richtungspfeil
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 5,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 5,94*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,51*
€ 8,75*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2709
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
15.2710
ab € 4,54*
Ähnlich
Wolk
15.2709
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
38.2709
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.2710
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
43.2709
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
43.2710
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
21.2710
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.2709
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.