Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzug im Brandfall nicht benutzen Hinweisschild Brandschutz,Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen Hinweisschild Brandschutz,Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Aufzug im Brandfall nicht benutzen Hinweisschild Brandschutz,Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-110.2630
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2630
EAN/GTIN:
     4044589012890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Hinweisschild für die Feuerwehr Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066-D1
Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im Brandfall nicht benutzen, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,82*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,82*
6 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,27*
8 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,57*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,39*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2630
ab € 5,71*
Ähnlich
Wolk
15.2883
ab € 5,04*
Ähnlich
Wolk
11.2883
ab € 2,14*
Ähnlich
Wolk
38.2883
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
38.2630
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
15.2630
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
21.2630
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.2883
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
21.2884
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.