Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 42,00x14,80 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 42,00x14,80 cm DIN 4066-D1
BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 42,00x14,80 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-110.2501
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2501
EAN/GTIN:
     4044589012173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
bmz din 4066 feuerwehrzeichen
Hinweisschild für die Feuerwehr BMZ DIN 4066-D1
BMZ


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 42,0 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
42,0 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 12,27*
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 12,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,00*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,45*
Ähnlich
Wolk
38.2500
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,64*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.