Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild zur Betriebskennz. Verbotszeichen blanko, zur Selbstbeschriftung, Alu, Größe 31,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild zur Betriebskennz. Verbotszeichen blanko, zur Selbstbeschriftung, Alu, Größe 31,50 cm
Hinweisschild zur Betriebskennz. Verbotszeichen blanko, zur Selbstbeschriftung, Alu, Größe 31,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.1214
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1214
EAN/GTIN:
     4044589011213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
Gebotsschilder Praxisbewährt
1 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge aller Art VZ: 250
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge aller Art VZ: 250

Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr

  • mit kratzfester Einbrennlackierung
  • widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
  • Materialstärke 0,8 mm Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
  • Qualität Made in Germany

Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr

Bedeutung: Hinter dem Zeichen herrscht absolutes Verkehrsverbot - Fahrräder und Krafträder dürfen nur geschoben werden. Mit einem Zusatzschild wie „Anlieger frei“ können Anwohner oder Besucher und Lieferanten die Straße passieren

Handlungsempfehlung: Hier darf man niemals hineinfahren, sofern man nicht von einem Zusatzschild betroffen ist

 


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge aller Art
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 250 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Verbot für Fahrzeuge aller Art, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, 1 (vorschriftzeichen), gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,88*
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,88*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,26*
€ 16,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1216
ab € 25,33*
Ähnlich
Wolk
11.1213
ab € 3,69*
Ähnlich
Wolk
11.1215
ab € 11,71*
Ähnlich
Wolk
21.1214
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
21.1212
ab € 1,88*
Ähnlich
Wolk
21.1213
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.