Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Betriebskennz. Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten,Alu,31,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Betriebskennz. Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten,Alu,31,50 cm
Hinweisschild Betriebskennz. Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten,Alu,31,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.1200
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1200
EAN/GTIN:
     4044589011169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Textschild)
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
rauchen offenes licht und feuer ver...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,92*
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,92*
1 Tag
108
€ 5,90*
ab € 17,57*
€ 24,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1199
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.