Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaushang Hier ist der Sicherheitsbeauftragte.., Alu geprägt, 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsaushang Hier ist der Sicherheitsbeauftragte.., Alu geprägt, 20x30 cm
Sicherheitsaushang Hier ist der Sicherheitsbeauftragte.., Alu geprägt, 20x30 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.0728
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0728
EAN/GTIN:
     4044589008923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Aushang - Arbeitssicherheit Hier ist der Sicherheitsbeauftragte...
Hier ist der Sicherheitsbeauftragte ... zuständig

Hier ist der Sicherheitsbeauftragte ... zuständig.

 

Er unterstützt Mitarbeiter u. Vorgesetzte in allen Fragen der Arbeitssicherheit.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,59*
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,59*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,06*
€ 17,01*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 23,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.