Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungshinweis (Pfeil) Gebotsschild, Alu geprägt, Größe 50,00 cm ¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Richtungshinweis (Pfeil) Gebotsschild, Alu geprägt, Größe 50,00 cm ¥
Richtungshinweis (Pfeil) Gebotsschild, Alu geprägt, Größe 50,00 cm ¥
Artikel-Nr.:
     894-110.0585
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0585
EAN/GTIN:
     4044589008183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
Gebotsschilder Praxisbewährt
15(Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung VZ: 211
SafetyMarking® Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung VZ: 211


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 50,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
50,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 209 (Vorschriftzeichen), 211 (Vorschriftzeichen), 214 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, betriebliche verkehrsschilder, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Gebotsschild, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 34,05*
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 34,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0582
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
11.0583
ab € 7,01*
Ähnlich
Wolk
11.0584
ab € 11,45*
Ähnlich
Wolk
21.0582
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.