Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.0433 Herst.-Nr.: 11.0433 EAN/GTIN: 4044589007186 |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Dachlawinen DIN EN ISO 7010 W001 + Zusatztext ASR A1.3 W001 + ZusatztextKombischild Vorsicht! Dachlawinen- Material: Aluminium geprägt
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W001 + Zusatztext
- Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | W001 - Allgemeines Warnzeichen | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | W001 - Allgemeines Warnzeichen | Produktart: | Warnkombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Symbol: | Allgemeines Warnzeichen | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Breite: | 26,2 cm | Höhe: | 37,1 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnung vor Dachlawine W040 Warnschild, Ungenormte Winterschilder, Winterschild ungenormt, warn-kombischilder praxisbewährt alu, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W001 + Zusatztext, ASR A1.3 W001 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,63* | € 19,27* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,60* | € 19,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,01* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|