Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolk Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig, Inhalt: 5,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolk Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig, Inhalt: 5,0 l
wolk Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig, Inhalt: 5,0 l
wolk Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig, Inhalt: 5,0 l
wolk Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig, Inhalt: 5,0 l
wolk Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig, Inhalt: 5,0 l
wolk Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig, Inhalt: 5,0 l
Artikel-Nr.:
     894-1000123
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000123
EAN/GTIN:
     4044589500663
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger
wolk Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig höherer Wirkstoffgehalt im Vergleich zum Standard-Grünbelagentferner
wolk® Grünbelagentferner Premium gebrauchsfertig

Entfernt Algen- und Grünbelag im Außenbereich von Balkonen, Terrassen, Hausfassaden, Gehwegen, Beton, Grabsteinen und ähnlichem.

  • wirksamer Schutz vor Wiederbefall
  • zur einfachen Anwendung
  • gebrauchsfertig
  • Inhalt: 5,0 L


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Grünbelagentfernung | Algenentfernung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Holz (unversiegelt) | Holz (versiegelt) | Glas | Beton | Putz | Kunststoff | Steinflächen
Umweltschutz:
säurefrei | lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Konzentration (1470), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_178162">Premium</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_178162">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">1000123</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_178161">Standard</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_178161">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">1000122</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">8,36</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
BAuA-Nummer:
N-70058
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,09*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.