Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGT Pro Erdungsprüfgerät, LCD-Display, inkl. Doppelfuss-Elektrode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGT Pro Erdungsprüfgerät, LCD-Display, inkl. Doppelfuss-Elektrode
SGT Pro Erdungsprüfgerät, LCD-Display, inkl. Doppelfuss-Elektrode
SGT Pro Erdungsprüfgerät, LCD-Display, inkl. Doppelfuss-Elektrode
Artikel-Nr.:
     8898-WL74229
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SAFEGUARD-SGT-PRO
EAN/GTIN:
     4059796034245
Suchbegriffe:
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
Erdungsmessgerät

Produktbeschreibung

Das SafeGuard SGT Pro ist ein einfach zu bedienendes Testgerät zur Überprüfung der persönlichen Erdung vor dem Betreten eines ESD-geschützten Bereichs (EPA). Durch seine robuste Bauart eignet sich das Gerät, wenn Geschwindigkeit und Sicherheit aufgrund der großen Anzahl von Eingängen wichtige Faktoren sind. Das Prüfgerät ist mit dem LIGHT BAR-System ausgestattet und verfügt über einen Berührungstaster aus Metall. Die Ergebnisse werden durch LED-Leuchten und einen Signalton angezeigt. Die Prüfmethode kann je nach den Eingangsvorschriften angepasst werden: Nur Prüfung des Schuhwerks oder kombinierte Prüfung von Schuhwerk und Handgelenkband/ESD Schutzkleidung. Dank der doppelten Fußelektrode misst das Prüfgerät gleichzeitig den Widerstand des rechten und linken Fußes im Verhältnis zur Hand. Nach dem Test werden die Ergebnisse auf dem eingebauten LCD-Display angezeigt. Das Prüfgerät kann über den Relaisausgang an ein Tor angeschlossen werden (z.B. an ein Drehkreuz-Eingangstor, ein Flügeltor, etc.). Die Montage kann in einem Eingangsbereich, auf einem Tisch oder an einer Wand erfolgen. Das Prüfgerät wird mit Kalibrierungszertifikat, Doppelfuß-Elektrode, Montageplatte und Universalhalterung geliefert.

Eigenschaften

  • Prüfgerät zur Kontrolle der persönlichen Erdung vor dem Betreten eines ESD-geschützten Bereichs (EPA)
  • Gleichzeitiges Prüfen von Schuhwerk und des ESD Handgelenkband/der ESD Schutzkleidung
  • Für die Prüfung von ESD konformer Arbeitskleidung
  • Anzeige des Testergebnisses auf dem LCD-Display
  • Anzeige mit LED-Licht und Ton
  • Wählbare Prüfmodi: Prüfung nur des Schuhwerks oder kombinierte Prüfung von Schuhwerk und Handgelenkband/ESD Schutzkleidung
  • Nur für den Gebrauch in Innenräumen
  • Entspricht den Anforderungen von IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20
  • Entspricht der Richtlinie 2001/95/EG (Allgemeine Produktsicherheit)
  • Standardeinstellung bei der Messung des Schuhwerks: 100 KΩ – 100 MΩ
  • Standardeinstellung bei der Messung von Handgelenkband/ESD Schutzkleidung: 750 KΩ – 35 MΩ
  • Prüfspannung : 100 V DC
  • Anschluss Handgelenkband/ESD Schutzkleidung: Kombinierter 10 mm Druckknopf, 4 mm Bananensteckerbuchse
  • Stromversorgung: 12 V DC
  • Relais-Ausgänge: 0,5 A/60 V
  • Durchlassrelais (standardmäßig offen) mit grünem Kabel
  • Störungsrelais (standardmäßig offen) mit rotem Kabel
  • Entspricht den Anforderungen von IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20
  • Entspricht der Richtlinie 2001/95/EG (Allgemeine Produktsicherheit)
  • Abmessungen: 215 x 195 x 55 mm (Prüfgerät)
  • Berührungstastersteht darüber hervor
  • Prüfgerät ragt 14 cm nach hinten über die Plattform hinaus.
  • Größe der Plattform selbst: 500 x 490 x 20 mm.
  • Neigungswinkel des Ständers: 5 Grad
  • Farbe: schwarz, gelb
  • Herstellerfarbangabe: schwarz, gelb
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Anschluss 1: Druckknopf: Ø 10mm
  • Anschluss 2: Bananenstecker Buchse
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, gelb
Weitere Suchbegriffe: handgelenkband testgerät, ESD-Schutz, Prüftechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,06*
€ 668,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,06*
€ 648,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,17*
€ 632,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,89*
€ 598,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.