| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL71926 Herst.-Nr.: SG-FC-MBMI-FL-L40-W-XS EAN/GTIN: 4059796033712 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Die SafeGuard ESD Fleecejacke mit langem Reißverschluss für Damen in marineblau/mint ist mehr als nur ein Kleidungsstück. Mit ihrer einzigartigen Materialzusammensetzung aus 96% Polyethylen und 4% Carbon bietet sie nicht nur Wärme und Komfort, sondern auch einen beeindruckenden Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶ Ohm. Diese Jacke wurde speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hohen elektrostatischen Anforderungen entwickelt. Das FL1 Gewebe sorgt für eine angenehme Haptik und eine optimale Passform, während der lange Reißverschluss ein einfaches An- und Ausziehen ermöglicht. Die Kombination aus Funktionalität und Stil macht diese Jacke zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die nicht nur gut aussehen, sondern auch auf Sicherheit und Qualität setzen. Mit der SafeGuard ESD Fleecejacke sind Sie nicht nur optimal geschützt vor elektrostatischen Entladungen, sondern setzen auch ein modisches Statement. Gönnen Sie sich das Beste in Sachen ESD-Bekleidung und erleben Sie, wie Komfort, Schutz und Stil perfekt miteinander verschmelzen. Investieren Sie in Ihre Sicherheit – investieren Sie in SafeGuard. Eigenschaften - Farbe: grün, marineblau, mint
- Geschlecht: Damen
- Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm -10⁶ Ohm
- Größe: XS
- ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün, marineblau, mint |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |