Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel, mit Zip-Verschluss, silber, 254 x 305 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel, mit Zip-Verschluss, silber, 254 x 305 mm, 100 Stück
ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel, mit Zip-Verschluss, silber, 254 x 305 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60953
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel

Eigenschaften

  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer - ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer - ableitfähiges Polyethylen
  • Zipper-Verschluss
  • Metallisierung - Aluminiumbedampfung
  • Elektrostatische Abschirmung E < 10 nJoule
  • Verschweißbar
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Farbe: silber
  • Farbe: metallisiert
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁹ - 10¹⁰ Ohm
  • Zip Verschluss: ja
  • Eigenschaft Verpackung: abschirmend
  • Wiederverschließbar: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 28,60*
€ 38,64*
€ 4,80*
ab € 28,45*
€ 38,64*
Lager 8898
12
€ 3,79*
ab € 37,65*
€ 50,17*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,17*
€ 59,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,77*
€ 59,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.