Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 254 x 305 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 254 x 305 mm
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 254 x 305 mm
Artikel-Nr.:
     283-862180
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.1012
EAN/GTIN:
     4052339008659
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Zipper-Verschluss
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
254 x 305 mm
Gewicht:
1480 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 10 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Highshield Beutel, highshield beutel warmbier, highshield beutel, druckverschlussbeutel 305 mm, 3320.WV.1012, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Warmbier, Freestat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 28,48*
€ 38,68*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 28,62*
€ 38,68*
5 Tage
12
€ 3,79*
ab € 37,54*
€ 50,23*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,68*
€ 46,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.