Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit Rundhals, Eco Line, schwarz, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit Rundhals, Eco Line, schwarz, S
ESD-T-Shirt mit Rundhals, Eco Line, schwarz, S
Artikel-Nr.:
     8898-WL50793
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-SCH-150-K10-ECO LINE-S
EAN/GTIN:
     4059796026363
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt schwarz
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Die ESD-T-Shirts mit runden Halsausschnitt von Safeguard in der Farbe schwarz sind aufgrund der veredelten, hochwertigen Baumwolle sehr angenehm zu tragen und in vielen Größen bei uns im Online Shop erhältlich. Die Ärmellänge ist kurz und es gibt ein ESD-Logo auf dem linken Ärmel. ESD-Kleidung ist speziell entwickelt, um Schäden durch elektrostatische Entladungen an sensiblen Bauteilen zu verhindern. Natürlich entsprechen die ESD T-Shirts den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • ESD T-Shirt
  • mit Rundhals
  • Kleidergröße: S
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ Ohm – 10⁸ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: S
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, ohne Brusttasche
  • Materialzusammensetzung: 97% Baumwolle, 3% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 125 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, ohne Brusttasche
Materialzusammensetzung:
97% Baumwolle, 3% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt s, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.