Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HygoClean Müllsäcke LIGHT, 700*1100mm, 120l, blau aus LDPE, 25 Stück, auf Rolle, ca. 40my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HygoClean Müllsäcke LIGHT, 700*1100mm, 120l, blau aus LDPE, 25 Stück, auf Rolle, ca. 40my
HygoClean Müllsäcke LIGHT, 700*1100mm, 120l, blau aus LDPE, 25 Stück, auf Rolle, ca. 40my
Artikel-Nr.:
     8898-WL49842
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     32556
EAN/GTIN:
     4015544325560
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Produktbeschreibung

Material-Info: Müllsäcke aus LDPE

Die Abkürzung LDPE steht für Low Density Polyethylen. LDPE ist also eineForm von Polyethylen (PE). PE ist sehr dehnbar und unempfindlich gegenüber Säuren, Laugen, Alkohole, Öle und Wasser - ein hervorragendes Material für Müllbeutel bzw. Abfallsäcke. PE mit niedriger Dichte (LDPE) ist wesentlich weicher und flexibler, aber auch weniger belastbar als PE hoher Dichte (HDPE). Aufgrund der höheren Festigkeitseigenschaften kann man HDPE-Folien bis ca. 5 my herstellen, LDPE-Folien sind in der Regel nicht dünner als 12 my.

Eigenschaften

  • Low Density Polyethylen Folie
  • leichte Qualität, weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest
  • Herstellerfarbangabe: blau
  • Farbe: blau
  • Inhalt Liter: 120 l
  • Material: Low Density Polyethylen (LDPE) Folie
  • Folienstärke: 40 my
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
blau
l:
Low Density Polyethylen (LDPE) Folie Material
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,78*
2 Tage
40
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 4,11*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,13*
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 4,62*
Lager 8898
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 3,79*
ab € 3,11*
€ 4,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HYGOCLEAN
32312
ab € 2,01*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32558
ab € 2,89*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32318
ab € 2,63*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32557
ab € 2,47*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32555
ab € 2,90*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32552
ab € 2,69*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32553
ab € 2,23*
Sonstiges
Hygostar
32313
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.