Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HygoClean Abfallsäcke, 110l, schwarz, 55my, hohe Qualität, 70x110cm, LDPE, 25 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HygoClean Abfallsäcke, 110l, schwarz, 55my, hohe Qualität, 70x110cm, LDPE, 25 Stück
HygoClean Abfallsäcke, 110l, schwarz, 55my, hohe Qualität, 70x110cm, LDPE, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL49828
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     32320
EAN/GTIN:
     4015544709476
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Produktbeschreibung

Material-Info: Müllsäcke aus LDPE

Die Abkürzung LDPE steht für Low Density Polyethylen. LDPE ist also eineForm von Polyethylen (PE). PE ist sehr dehnbar und unempfindlich gegenüber Säuren, Laugen, Alkohole, Öle und Wasser - ein hervorragendes Material für Müllbeutel bzw. Abfallsäcke. PE mit niedriger Dichte (LDPE) ist wesentlich weicher und flexibler, aber auch weniger belastbar als PE hoher Dichte (HDPE). Aufgrund der höheren Festigkeitseigenschaften kann man HDPE-Folien bis ca. 5 my herstellen, LDPE-Folien sind in der Regel nicht dünner als 12 my.

Eigenschaften

  • Low Density Polyethylen Folie
  • sehr feste Qualität, weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest, durchstoßsicher
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt Liter: 110 l
  • Material: Low Density Polyethylen (LDPE) Folie
  • Folienstärke: 55 my
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
l:
Low Density Polyethylen (LDPE) Folie Material
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
25
25
€ 3,79*
ab € 0,212*
€ 0,342*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 6,06*
6
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 7,33*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.