Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², royalblau, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², royalblau, M
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², royalblau, M
Artikel-Nr.:
     8898-WL44710
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-RB-150-K10-TASCHE-M
EAN/GTIN:
     4059796026110
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
unisex-t-shirts blau m
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Nicht nur optisch sind die ESD T-Shirts in royalblau ein echter Hingucker. Sie entsprechen natürlich auch den Anforderungen nach DIN EN61340-5-1 und sind somit ideal für den ESD geschützten Bereich einsetzbar. Auf der Brust ist eine kleine Tasche aufgesetzt und auf dem linken Ärmel das ESD Logo aufgestickt. Auf 40°C können Sie das ESD Shirt waschen, allerdings dürfen Sie dabei keinen Weichspüler verwenden.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: royalblau
  • Farbe: blau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: M
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
royalblau
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
Materialzusammensetzung:
96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt blau, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.