Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², grau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², grau, L
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², grau, L
Artikel-Nr.:
     8898-WL44702
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-GR-150-K10-L
EAN/GTIN:
     4059796026035
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt grau
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Durch die sehr angenehme und hochwertige Baumwolle wird dem ESD Shirt ein besonders hoher Tragekomfort verliehen. Die Brusttasche, das ESD Logo auf dem Ärmel und die verarbeiteten Carbonfasern zeichnen das Shirt aus. Es ist sowohl für Damen als auch für Herren optimal geeignet und ihr stylischer Begleiter in ESD geschützten Arbeitsbereichen. Sie können das ESD Shirt bei 40°C waschen, allerdings darf hierbei kein Weichspüler verwendet werden. Außerdem entspricht das SafeGuard ESD Shirt natürlich den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: grau
  • Farbe: grau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: L
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
grau
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
Materialzusammensetzung:
96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt l, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.