Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², schwarz, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², schwarz, 5XL
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², schwarz, 5XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL44698
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-SCH-150-K10-TASCHE-5XL
EAN/GTIN:
     4059796025991
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt schwarz
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Das ESD T-Shirt von SafeGuard im schlichten Schwarz ist in vielen Größen erhältlich und somit sowohl für Damen als auch auf Herren ideal geeignet. Kennzeichnend für das ESD Shirt sind die Brusttasche, das ESD Logo auf dem Ärmel und der Rundhals-Ausschnitt. Waschen können Sie das T-Shirt bei 40°C, ohne Verwendung von Weichspüler. Natürlich erfüllt es die Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: 5XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
Materialzusammensetzung:
96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt 5xl, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.