Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², navyblau/schwarz, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², navyblau/schwarz, 3XL
ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², navyblau/schwarz, 3XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL44406
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-NBSCH-150-K10-3XL
EAN/GTIN:
     4059796025168
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt blau
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Die SafeGuard ESD Shirts sind aufgrund der veredelten, hochwertigen Baumwolle sehr angenehm zu tragen und in vielen Größen bei uns im Online Shop erhältlich. Der runde schwarze Kragen ist ein echter Hingucker, sowie das gestickte ESD-Logo auf dem Ärmel. Der typische Punkt-zu-Punkt Widerstand beträgt: Rp-p: 105 – 107 Ohm. Das ESD T-Shirt lässt sich auf 40° waschen, ohne die Verwendung von Weichspüler. Natürlich entsprechen die ESD T-Shirts den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: navyblau
  • Farbe: blau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: blau
  • Größe: 3XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, schwarzer Kragen
  • Materialzusammensetzung: 97% Baumwolle, 3% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
navyblau
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, schwarzer Kragen
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt xxxl, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.