Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Rework Löt-/Entlötstation mit AN115-A und NT115-A, 230 V, NASE-2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nano Rework Löt-/Entlötstation mit AN115-A und NT115-A, 230 V, NASE-2C
Nano Rework Löt-/Entlötstation mit AN115-A und NT115-A, 230 V, NASE-2C
Artikel-Nr.:
     8898-WL44267
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     NASE-2C
EAN/GTIN:
     8427327457546
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation jbc
entlötstation

Produktbeschreibung

Entdecken Sie die ultimative Lösung für das Löten und Nacharbeiten selbst kleinster SMDs. Die 2-Kanal SMD-Rework-Station vereint die herausragenden Eigenschaften des JBC Most Efficient Soldering Systems, um Ihnen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Durch das intelligente Wärmemanagement von JBC wird die Lötqualität deutlich verbessert. Zudem verfügt die Station über einen Sleep- und Hibernation-Modus, der die Lebensdauer der Lötspitze um das bis zu Fünffache verlängert. Ein integriertes Spitzenreinigungssystem mit Abstreifer und Bürste sorgt stets für optimale Arbeitsbedingungen. Der Kartuschenhalter und JBCs exklusiver Kartuschentauscher steigern die Effizienz zusätzlich. Dank des RJ12-Steckers ist die Anbindung an die JBC-Lötrauchabsaugung problemlos möglich. Außerdem bietet die Station umfassende Konnektivität für Datendownload, Fernsteuerung zur Rückverfolgbarkeit und Software-Updates. Mit dem NT115 Nano Handstück und den flexiblen AN115 Nano Tweezers, die mit der C115 Spitzenserie kompatibel sind, erweitern Sie Ihr Repertoire an Einsatzmöglichkeiten erheblich. Diese SMD-Rework-Station ist die perfekte Wahl für Profis, die höchste Ansprüche an Präzision und Effizienz stellen.

Eigenschaften

  • für SMT Bauteile
  • kurzer Abstand von Spitze zu Griff bietet max. Kontrolle auch bei Verwendung eines Mikroskops
  • arbeitet mit C115 Lötspitzen
  • Spitzenleistung: 14 W pro Tool
  • Spitzenleistung: 14 W pro Werkzeug
  • Wählbare Temperatur: 90 - 450 °C / 190 - 840 ºF
  • Temperaturgenauigkeit: ±3%
  • ESD-sicher
  • Erfüllt ANSI/ESD S20.20-2021
  • Äquipotentialausgleich
  • Anschluss an EPA
  • Spitze-Erde-Widerstand: < 2 Ohm
  • Spannung zwischen Spitze und Erde: < 2 mV RMS
  • USB-A: Firmware-Update / Grafiken und Profile
  • USB-B: PC-Kommunikation
  • FAE / Roboter-Anschluss: Anschluss für Fernsteuerung oder FAE-Absaugung
  • Pedal-Anschlüsse: 1 für jedes Werkzeug
  • Produktserie: Premium Line
  • Anheizleistung: 14 W
  • Leistung: 14 W
  • Spannung: 230 V
  • Spannung: 230 V
  • Temperaturbereich °C: 90 – 450 °C
  • Stationstyp: Entlötstation
  • Digitalanzeige: ja
  • enthaltene Steuereinheit: NAE
  • enthaltenes Handstück: AN115-A, NT115-A
  • Spitze-Erde-Widerstand: <2 Ohm
  • Umgebungstemperatur: 10 – 40 °C
  • Anschlusswerte: USB-A, USB-A, Pedal (1 pro Tool), Potentialausgleich
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Produktserie:
Premium Line
Anheizleistung:
14 W
Leistung:
14 W
Spannung:
230 V | 230 V
Temperaturbereich °C:
90 – 450 °C
Stationstyp:
Entlötstation
Digitalanzeige:
ja
enthaltene Steuereinheit:
NAE
enthaltenes Handstück:
AN115-A, NT115-A
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.193,21*
€ 1.249,01*
Lager 8898
18
Frei Haus
ab € 1.188,02*
€ 1.249,36*
Frei Haus
ab € 1.154,61*
€ 1.262,39*
Frei Haus
ab € 1.304,89*
€ 1.375,34*
€ 6,90*
ab € 1.326,69*
€ 1.385,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,36*
€ 1.486,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,39*
€ 1.478,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,72*
€ 1.446,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,58*
€ 1.426,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,02*
€ 1.413,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
CC2002
ab € 17,79*
Zubehör
JBC
NA102
ab € 280,19*
Zubehör
JBC
0016606
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.