Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider mit Sicherheitsclip, kleine Wate, Cu 1,3 mm, 183 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Seitenschneider mit Sicherheitsclip, kleine Wate, Cu 1,3 mm, 183 mm
ESD Seitenschneider mit Sicherheitsclip, kleine Wate, Cu 1,3 mm, 183 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL42957
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     ITR 30 A D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider

Produktbeschreibung

ESD-sichere Ausführung mit Sicherheitsclip

Starker Seitenschneider mit speziell INDUCTION-gehärteten Schneiden, geeignet für Kupfer- und Eisendrähte. Stahlstärke 3 mm. Gesamtlänge 138 mm. Grip-Modell St.

Eigenschaften

  • kleine Wate
  • Durchmesser (Kupfer) bis: 1,3 mm
  • Länge: 183 mm
  • VDE: nein
  • Schnittform: kleine Wate
  • ESD gerecht: ja
  • Werkzeuglänge: 183 mm
  • Art Seitenschneider: Seitenschneider
  • Drahtdurchmesser (bis): 1,3 mm
Weitere Informationen:
VDE:
nein
mm:
Seitenschneider Art Seitenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.