Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungsstecker, 3x 4 mm Bananensteckerbuchse, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Erdungsstecker, 3x 4 mm Bananensteckerbuchse, gelb
ESD-Erdungsstecker, 3x 4 mm Bananensteckerbuchse, gelb
Artikel-Nr.:
     8898-WL42571
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-ES-3X4BA-GE
EAN/GTIN:
     4059796020576
Suchbegriffe:
Erdungsstecker
erdungsstecker

Produktbeschreibung

Der Safeguard ESD Erdungsstecker dient zum Schutz elektronischer Geräte und Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladungen. Der Stecker verfügt über 3 x 4mm Bananensteckerbuchsen und bietet pro Anschluss einen 1 Megaohm Sicherheitswiderstand. Mit Hilfe der Steckerbuchsen können Sie ESD-sicher arbeiten und Schäden an sensiblen Bauteilen vermeiden. Der 1 Megaohm Sicherheitswiderstand sorgt dafür, dass die Ableitung der statischen Elektrizität effektiv und sicher erfolgt. Das gelbe Design des Steckers hilft es schnell zu erkennen und zugänglich zu machen.

Eigenschaften

  • ohne Kabel für EU-Steckdose
  • Anschluss: 1x10 mm Druckknopf
  • Maße. 65 x 60 x 50 mm
  • Gewicht: 80 g
  • Herstellerfarbangabe: gelb
  • Farbe: gelb
  • typischer Ableitwiderstand: Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
  • Anschluss: 3x 4 mm Bananensteckerbuchse
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Zubehör, ESD-Personenerdung, Personenerdung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.