Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Poloshirt mit Brusttasche, 150g/m², royalblau, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Poloshirt mit Brusttasche, 150g/m², royalblau, XL
ESD-Poloshirt mit Brusttasche, 150g/m², royalblau, XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL42153
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-PS-RB-150-K30-PRO-XL
EAN/GTIN:
     4059796020118
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Unisex-PoloShirt
esd polo-shirt xl
esd polo-shirt

Produktbeschreibung

Die ESD Poloshirts PRO von SafeGuard überzeugen mit ihrer herausragenden Qualität und Funktionalität. Mit einer Brusttasche für praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten und dem ESD Logo auf dem Ärmel setzen sie in Sachen ESD-Schutz neue Maßstäbe. Der Polo-Kragen und die Knopfleiste verleihen diesem royalblauen Poloshirt eine elegante Note. Hergestellt aus 96% Baumwolle und 4% Carbonfaser bietet es nicht nur Komfort, sondern auch Zuverlässigkeit im ESD-Bereich.

Mit einem Flächengewicht von 150g/m² sind die ESD Poloshirts PRO von SafeGuard angenehm leicht und dennoch strapazierfähig. Der Ableitwiderstand von 10⁵ Ohm bis 10⁷ Ohm gewährleistet optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Ob in der Elektronikfertigung oder anderen sensiblen Bereichen – mit diesem Poloshirt sind Sie stets gut geschützt.

Entdecken Sie jetzt die erstklassige Kombination aus Komfort, Funktionalität und Stil mit den ESD Poloshirts PRO von SafeGuard. Setzen Sie auf Qualität und Sicherheit – setzen Sie auf SafeGuard.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: royalblau
  • Farbe: blau
  • Produktserie: Safeguard PRO
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: blau
  • Größe: XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Poloshirt
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfleiste, Polo-Kragen
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
royalblau
Größe:
XL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Poloshirt
Weitere Suchbegriffe: esd polo-shirt blau, ESD-Schutz, Poloshirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.