Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Mülleimer, rund, schwarz, 35 Liter, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Mülleimer, rund, schwarz, 35 Liter, Ø 400 mm
ESD-Mülleimer, rund, schwarz, 35 Liter, Ø 400 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL41122
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-ME-RUND-35L
EAN/GTIN:
     4059796005061
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer

Produktbeschreibung

Ein antistatischer ESD Mülleimer darf in einer EPA zur Müllbeseitigung nicht fehlen.

Eigenschaften

  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Volumen in Liter: 35 l
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
l:
ja ESD gerecht
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard-mülleimer rund schwarz, esd papierkorb, standard-mülleimer schwarz, ESD-Schutz, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, ESD-Mülleimer, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.