| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL40666 Herst.-Nr.: 3620-45 EAN/GTIN: 4042035917805 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,E, SRA
- Mikrofaser, weiß
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Herstellerfarbangabe: weiß
- Farbe: weiß
- Reinraumkompatibel: ja
- Ausführung Schuhe: Stiefel
- Sicherheitsklasse: OB
- Ausstattung Schuhe: Angenähte Gamasche aus Reinraumtextil
- Material Schuhe: Mikrofaser
- Schuhgröße EU: 45
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | weiß | Schuhgröße EU: | 45 | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Reinraum Stiefel, Reinraum-Schuhe, Reinraumschuhe, Reinraumstiefel, abeba esd schuhe weiß, esd stiefel, esd-stiefel weiß, ESD-Schutz, ESD-Reinraumschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,21* | € 70,31* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 53,77* | € 71,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,30* | € 77,29* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 56,95* | € 82,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|