Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², marineblau, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², marineblau, XXL
ESD-T-Shirt, rundhals, 150g/m², marineblau, XXL
Artikel-Nr.:
     8898-WL37169
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-MB-150-K10-XXL
EAN/GTIN:
     4059796004408
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt blau
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Die SafeGuard ESD Shirts sind aufgrund der veredelten, hochwertigen Baumwolle sehr angenehm zu tragen und in vielen Größen bei uns im Online Shop erhältlich. Der runde Kragen ist in der gleichen Farbe wie das ESD Shirt gehalten, das gestickte ESD-Logo auf dem Ärmel ist ein echter Hingucker. Der typische Punkt-zu-Punkt Widerstand beträgt: Rp-p: 105 – 107 Ohm. Das ESD T-Shirt lässt sich auf 40° waschen, ohne die Verwendung von Weichspüler. Natürlich entsprechen die ESD T-Shirts den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • Farbe: marineblau
  • Herstellerfarbangabe: marineblau
  • Farbe: blau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: blau
  • Größe: XXL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
marineblau
Größe:
XXL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Rundhals
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt xxl, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.