Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2054 Hex-Plus SW 1,3 x 40 mm, Elektroniker Sechskantschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2054 Hex-Plus SW 1,3 x 40 mm, Elektroniker Sechskantschraubendreher
2054 Hex-Plus SW 1,3 x 40 mm, Elektroniker Sechskantschraubendreher
Artikel-Nr.:
     8898-WL36373
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118064001
EAN/GTIN:
     4013288032096
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant

Eigenschaften

  • Kraftform Micro Schraubendreher für Innensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Abtriebsgröße 1,3 mm
  • VDE: nein
  • Schraubenart: Sechskant
  • ESD gerecht: nein
  • Verpackungsmaß: einzeln
  • Schraubendreherart: Normale Schraubendreher
  • Innensechskant: 1,3 mm
  • Werkzeuglänge: 137 mm
  • Heftlänge: 97 mm
  • Klingendurchmesser: 3 mm
  • Klingenlänge: 40 mm
  • Klingenlänge in Zoll: 1,56 in
Weitere Informationen:
VDE:
nein
Heftlänge:
97 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, wera 6kant-steckschlüssel, Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 2,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 2,94*
2 Tage
155
20
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,94*
2 Tage
156
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 2,95*
Lager 8898
3
1
€ 3,79*
ab € 4,80*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118074001
ab € 2,92*
Ähnlich
Wera
05118060001
ab € 2,74*
Ähnlich
Wera
05118062001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05118066001
ab € 2,04*
Ähnlich
Wera
05118076001
ab € 2,84*
Ähnlich
Wera
05118075001
ab € 2,82*
Ähnlich
Wera
05118068001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05118070001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05118072001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.