Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Behälter BL, schwarz, 400x300x145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Behälter BL, schwarz, 400x300x145mm
ESD Behälter BL, schwarz, 400x300x145mm
ESD Behälter BL, schwarz, 400x300x145mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL34816
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     1004385
EAN/GTIN:
     4059796018948
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd-lagerbehaelter wez
esd lagerbehälter

Eigenschaften

  • Boden Flach 007 geschlossen
  • Seitenwände geschlossen
  • Muschelgriffe
  • PP
  • schwarz ESD
  • 354 mm Innenlänge
  • 254 mm Innenbreite
  • 141 mm Innenhöhe
  • 128 mm nutzbare Innenhöhe
  • Produkt aus Polypropylen
  • 5 Jahre Garantie auf Materialermüdung
  • Tragkraft 15kg (Richtwert; Details auf Anfrage)
  • Dauergebrauchstemperatur (+100°C/-20°C)
  • chemikalienbeständig
  • Produkt mit ESD-Schutz (leitfähig)
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: PPC
  • Volumen in Liter: 12,7 l
  • Material Lagerkästen: PPC
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
l:
PPC Material Lagerkästen
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Lagerung, ESD-Lagerbehälter, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.