| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL34481 Herst.-Nr.: SG-ZLB-SCH-EB-353X253X3 EAN/GTIN: 4059796029029 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Die Safeguard ESD Zwischenlagen in schwarz für Euro-Behälter mit den Abmessungen von 400 x 300 mm bestehen aus einem volumenleitfähigen Hohlkammermaterial (Polypropylen). Dieses zeichnet sich vor allem durch ein geringes Eigengewicht und eine hohe Abriebfestigkeit aus. Die Abmessungen der Zwischenlagen sind L x B x H = 353 x 253 x 3 mm. Jede Zwischenlage hat zwei abgeschrägte Ecken, die das Herausnehmen erleichtern. Eigenschaften - Hohlkammermaterial
- Polypropylen volumenleitfähig
- Geringes Eigengewicht, hohe Abriebfestigkeit
- L x B x H = 353 x 253 x 3 mm
- jeweils mit 2 abgeschrägten Ecken, zur Erleichterung beim Herausnehmen
- Farbe: schwarz
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- Material: PP
- Material: Hohlkammerprofil
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, Einsatz, ESD-Schutz, Lagerung, Lagerbehälter |
| | |
| |